Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel, 200x280mm, Einheit nach DIN 55473: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenmittelbeutel, 200 x 280 mm, Einheit nach DIN 55473: 32
Trockenmittelbeutel, 200 x 280 mm, Einheit nach DIN 55473: 32
Artikel-Nr.:
     123TP-6642007
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6642007
EAN/GTIN:
     4056705420076
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel

Optimaler Schutz für feuchtigkeitsempfindliche Produkte

  • Die Beutel nehmen Feuchtigkeit auf und schützen vor Korrosion
  • Eine Funktionsbeeinträchtigung der Produkte wird verhindert
  • Einfaches Handling - die staubdichten Beutel werden einfach der Verpackung beigelegt
  • Die Beutelaussenseite ist immer trocken - die Feuchtigkeit wird komplett im Innenteil gespeichert
Weitere Informationen:
Material:
Kieselerde
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
20,68
Länge innen:
280 mm
Breite innen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel 32 eh typ b, entfeuchtungsbeutel staubdicht, trockenmittel beutel, Korrosion, Korrosionsschutz, Trockenmittel, Beutel, 6642007, 6.642.007, 66.420.07, Silikagel, kieselgel, kieselsäuregel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9543*
€ 5,3643*
Lager 123
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 5,43*
6 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 66,86*
€ 107,91*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 54 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 97,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.