| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6540120 Herst.-Nr.: 6540120 EAN/GTIN: 4056705401204 |
| |
|
| | |
| Robustes Korrosionsschutzpapier für schwere und kantige Metallteile - Fett- und wasserabweisend
- Das Krepppapier passt sich flexibel der Form des Packstückes an
- Hohe Festigkeit durch gekreppte, schwere Papierqualität
- Ideal auch für scharfkantiges Material
- Einfacher Verschluss, z. B. mit Heftklammern oder Klebeband
- 560 mm Rollendurchmesser
- Achtung: Abbildung ähnlich - Wird ohne Kern geliefert
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 18 | Qualität: | 180g/m² | Länge innen: | 100 mm | Breite innen: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Ölpapier, ölpapier 1000mm x 100m, ölpapier, ölpapier 100 m, Korrosionsschutz, Korrosion, Korrosionsschutzpapier, Abkleben, 6540120, 6.540.120, 65.401.20, Packpapier, paraffinpapier, wachspapier |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 18 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 4,47* | € 7,16* | | | | | | 11 Tage | | | 18 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 5,81* | € 7,63* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,88014* | € 114,67008* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 61,15014* | € 115,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,86016* | € 124,80012* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 18 Kilogramm ( entspricht € 128,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|