Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ölpapier, 1000 mm breit x 300 lfm, 80 g/qm, ca. 25 kg/Rolle


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen von Transpak
Ölpapier, 1000 mm breit x 300 lfm, 80 g/qm, ca. 25 kg/Rolle
Artikel-Nr.:  123TP-6540116
Hersteller:  TransPak
Herst.-Nr.:  6540116
EAN:  k.A.
Ölpapier

Idealer Schutz für Teile aus Kfz.-Industrie, Geräte- und Maschinenbau - besonders wirtschaftlich durch Großrolle mit 300 lfm.

Ölpapier, 1000 mm breit x 300 lfm, 80 g/qm, ca. 25 kg/Rolle - Preis je kg
... > Transpak > Oberflächen- und Kantenschutz > Produkte zum Schutz vor Kratzern und Korrosion
Weitere Suchbegriffe: Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster, Einschlagpapier, Füllmaterial
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Transpak
25
€ 9,90*
€ 2,38*
Preise von Transpak
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,38*
€ 2,83
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 2,32*
€ 2,76
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,25*
€ 2,68
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,12*
€ 2,52
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Vergleichspreis: 25 Kilogramm für € 59,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Transpak
Versand von Transpak
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Transpak
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
TransPak
9019014
€ 9,39*
€ 11,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG