Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölpapier, 600mm breitx521 lfm, 80g/qm, ölgetränktes Kraftpapier,braun


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Ölpapier, 600mm breit x 521 lfm, 80g/qm, ca. 25kg/Rolle, Preis je kg
Ölpapier, 600mm breit x 521 lfm, 80g/qm, ca. 25kg/Rolle, Preis je kg
Artikel-Nr.:
     123TP-6540115
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540115
EAN/GTIN:
     4056705401150
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Ölpapier
ölpapier 80g
ölpapier

Idealer Schutz für Teile aus Kfz.-Industrie, Geräte- und Maschinenbau

  • Bestens geeignet zum Verpacken und Schützen von wasserempfindlichen Teilen
  • Hochwertiges, ölgetränktes Kraftpapier
  • Besonders wirtschaftlich von der Grossrolle
  • 70 mm Rollenkerndurchmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
25
Qualität:
80 g/m²
Länge innen:
521 mm
Breite innen:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: kraftpapier braun, Korrosion, Korrosionsschutzpapier, Korrosionsschutz, Ãlpapier, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Einschlagpapier, warensicherung, 6540115, 6.540.115, 654.015, Packpapier
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 5,15*
11 Tage
unbekannt
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,48*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 67,32*
€ 117,55*
4 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 98,38*
€ 124,54*
3 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 125,11*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 5,15*
€ 6,13
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,91*
€ 5,84
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 4,72*
€ 5,62
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 4,60*
€ 5,47
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 4,26*
€ 5,07
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 4,11*
€ 4,89
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 3,37*
€ 4,01
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 128,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.