Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier, 50x75cm, 80g/qm, braun, Natronmischpapier, Bogenware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Packpapier, 50 x 75 cm, 80 g/qm, enggerippt, Bogenware, braun
Packpapier, 50 x 75 cm, 80 g/qm, enggerippt, Bogenware, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-6540071
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540071
EAN/GTIN:
     4056705100862
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Hochwertige Kraftliner-Qualität aus enggeripptem Natron-Mischpapier
  • Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
  • Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
  • Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
  • Preiswert und umweltfreundlich
  • 1 VE sind 25 kg und ca. 830 Bögen
Weitere Informationen:
Material:
Natron-Mischpapier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
25
Qualität:
80 g/m²
Länge innen:
750 mm
Breite innen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 80g braun, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial, Natron-Mischpapier, 6540071, 6.540.071, 65.400.71, kraftpapier, verpackungspapier, Polsterpapier, geschirrpapier, packseide, bogenpapier
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,66*
19 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 100,47*
Lager 123
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,12*
€ 100,56*
0,04
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.079,44375*
€ 1.517,29375*
8 Tage
nicht lagernd
0,04
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.363,50*
€ 1.751,23125*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,56*
€ 119,6664
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,64*
€ 98,3416
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 80,40*
€ 95,676
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 76,60*
€ 91,154
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,38*
€ 89,7022
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,67*
€ 81,7173
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,53*
€ 63,7007
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 52,30*
€ 62,237
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 51,12*
€ 60,8328
pro Paket
1 Paket enthält 25 Kilogramm (ab € 2,0448* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.