Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Natron-Mischpapier, 50cm breit, 80g/qm, Rollendurchm. 210mm, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Natron-Mischpapier, 50 cm breit, 80 g/qm, ca.12 kg, braun
Natron-Mischpapier, 50 cm breit, 80 g/qm, ca.12 kg, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-6540014
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540014
EAN/GTIN:
     4056705400146
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
  • Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc.
  • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
  • Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern
  • Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug
  • Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle
  • Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller
  • Preiswert und umweltfreundlich
  • Grammatur: 80 g/m²
  • Kerndurchmesser: 50 mm
  • Rollendurchmesser: 210 mm
  • Gewicht je Rolle ca. 12 kg
Weitere Informationen:
Material:
Natron-Mischpapier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
12
Qualität:
80 g/m²
Länge innen:
325 m
Breite innen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packpapier 80g braun, industrie seidenpapier, packseide braun, Natron-Mischpapier, Natron, Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster, Füllmaterial, 6540014, 6.540.014, 654.004, knüllpapier, Papierrolle, rolenpapier
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 4,82*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,19004*
€ 49,53*
4 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 39,03*
€ 49,83*
Lager 123
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,32008*
€ 53,25*
9 Tage
10
1
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 30,46008*
€ 55,48008*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,80008*
€ 53,3121
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,73008*
€ 47,2788
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,45004*
€ 42,18555
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,23008*
€ 38,3538
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,32008*
€ 34,8909
pro Rolle
1 Rolle enthält 12 Kilogramm (ab € 2,44334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.