| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6430197 Herst.-Nr.: 6430197 EAN/GTIN: 4056705301979 |
| |
|
| | |
| - Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
- Geringe Portokosten durch superleichtes LDPE-Material
- Robust, reiss- und wetterfest
- Mit Selbstklebeverschluss leicht haftend
- Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
- Breite = offene Seite
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 8,44 | Länge innen: | 250 mm | Breite innen: | 350 mm | Stärke: | 50 µ | DIN: | B4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: folienversandhülle transparent selbstklebend, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Selbstklebeverschluss, Haftklebeverschlussbeutel, LDPE, Versandhülle, Verpackung, Warenschutz, 6430197, 6.430.197, 64.301.97, Katalogverpackung, Prospektverpackung, Mailingverpackung, Zeitschriftenverpackung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04558* | € 0,07462* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05787* | € 0,07647* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,44* | € 67,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,40* | € 71,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,40* | € 71,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 74,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|