Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LDPE-Folienversandhülle, 165 x 220 mm, Stärke 70 µ, transparent, DIN A5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LDPE-Folienversandhülle, 165 x 220 mm, Stärke 70 µ, transparent, DIN A5
LDPE-Folienversandhülle, 165 x 220 mm, Stärke 70 µ, transparent, DIN A5
Artikel-Nr.:
     123TP-6430192
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430192
EAN/GTIN:
     4056705301924
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Für den werbewirksamen Versand
  • Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
  • Wesentlich weniger Portokosten durch superleichtes PE-Material
  • Robust, reiß- und wetterfest
  • Mit Selbstklebe-Verschluss
  • Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Breite:
220 mm
Farbe:
transparent
DIN:
A5
Weitere Suchbegriffe: folienumschlag selbstklebend, folienbriefumschlag, folienumschlag a5, LDPE, Versandhülle, Folie, Verpackung, Warenschutz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 47,12*
€ 52,69*
2
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 52,73*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 35,08*
€ 53,68*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,68*
€ 63,8792
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,35*
€ 50,3965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9010023
ab € 57,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG