| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6430156 Herst.-Nr.: 6430156 EAN/GTIN: 4056705301566 |
| |
|
| | |
| - Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
- Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
- Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
- Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
- Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 4,34 | Länge innen: | 240 mm | Breite innen: | 110 mm | Länge außen: | 110 mm | Breite außen: | 240 mm | Stärke: | 60 µ | DIN: | lang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche din lang blanko, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, 6430156, 6.430.156, 64.301.56, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03859* | € 0,05209* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,74* | € 44,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 18,35* | € 45,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,33* | € 45,68* | | | | Lager 123 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,53* | € 53,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02853* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|