Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, 90x118mm, C7, ohne Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententaschen, 90 x 118 mm, DIN C7, ohne Druck
Dokumententaschen, 90 x 118 mm, DIN C7, ohne Druck
Artikel-Nr.:
     123TP-6430150
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430150
EAN/GTIN:
     4056705301504
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
  • Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
  • Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
  • Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
  • Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
  • Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
LDPE Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3
Länge innen:
90 mm
Breite innen:
118 mm
Länge außen:
118 mm
Breite außen:
90 mm
Stärke:
60 µ
DIN:
C7
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen ohne druck c7, begleitpapiertaschen c7, begleitpapiertasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche, 6430150, 6.430.150, 64.301.50, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04565*
€ 0,06115*
Lager 123
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03839*
€ 0,06336*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 102,48*
5 Tage
39
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 45,84*
€ 102,64*
6 Tage
39
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 102,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,06336*
€ 0,0754
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,05526*
€ 0,06576
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05408*
€ 0,06436
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05225*
€ 0,06218
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,05109*
€ 0,0608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03839*
€ 0,04568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 126,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.