Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Versandtasche, 175 x 265 mm, weiß, DIN A5, Sichtfenster links


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Luftpolster-Versandtasche, 175 x 265 mm, weiß, DIN A5, Sichtfenster links
Luftpolster-Versandtasche, 175 x 265 mm, weiß, DIN A5, Sichtfenster links
Artikel-Nr.:
     123TP-6130130
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6130130
EAN/GTIN:
     4056705301306
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Zeitsparend durch ein Sichtfenster für Begleitschreiben
  • Sichtfensterformat für Adressfeld: 55 x 90 mm
  • Mit Selbstklebe-Verschluss
  • Leichtes Öffnen durch Aufreißfaden
  • Portoersparnis durch besonders geringes Eigengewicht
  • Als Großbrief versendbar ( Bis max. 20 mm dicke)
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
335 mm
Farbe:
weiß
DIN:
A5
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, luftpolstertaschen transpak, Luftpolster, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche, Luftpolsterbrief, Briefumschlag
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 22,11167*
€ 25,83389*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 38,00*
€ 54,00*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,00*
€ 64,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,00*
€ 45,22
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9010023
ab € 56,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG