| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6130115 Herst.-Nr.: 6130115 EAN/GTIN: 4056705301153 |
| |
|
| | |
| - Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen
- Sehr reissfest für hohe Belastungen
- Verschluss: Selbstklebend oder mit Flachkopfklammern
- Papier und Folie leicht voneinander zu trennen, daher umweltgerecht zu entsorgen
- Aussenmass: 240 x 345 mm (L x B)
- Gewicht: 32 g
Weitere Informationen: | | Material: | Folie/Papier | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 0,02 | Länge innen: | 140 mm | Breite innen: | 215 mm | Länge außen: | 345 mm | Breite außen: | 240 mm | DIN: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Selbstklebeverschluss, Lupo, Luftpolster, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche, Luftpolsterbrief, Briefumschlag, 6130115, 6.130.115, 613.015 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,49* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3895* | € 0,5195* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,25* | € 44,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,29* | € 44,18* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 22,30* | € 48,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|