| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6130113 Herst.-Nr.: 6130113 EAN/GTIN: 4056705301139 |
| |
|
| | |
| - Ideal für alle Produkte, die einen besonders guten Polsterschutz benötigen
- Sehr reissfest für hohe Belastungen
- Verschluss: Selbstklebend oder mit Flachkopfklammern
- Papier und Folie leicht voneinander zu trennen, daher umweltgerecht zu entsorgen
- Aussenmass: 200 x 275 mm (L x B)
- Gewicht: 21 g
Weitere Informationen: | | Material: | Folie/Papier | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 1,803 | Länge innen: | 90 mm | Breite innen: | 165 mm | Länge außen: | 275 mm | Breite außen: | 200 mm | DIN: | C5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun 180 x 265 mm, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Selbstklebeverschluss, Lupo, Luftpolster, Versandtasche, Versand, Verpackung, Post, Umschlag, Tasche, Luftpolsterbrief, Briefumschlag, 6130113, 6.130.113, 613.013, airpoc |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,332* | € 0,442* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 13,22* | € 37,74* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 17,24* | € 41,59* | | | | Lager 123 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,24* | € 41,59* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,22* | € 48,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1624* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|