| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6030075 Herst.-Nr.: 6030075 EAN/GTIN: 4056705300750 |
| |
|
| | |
| - Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc.
- Aussendecke in Kraftliner-Qualität
- Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
- Aussenmass: 370 x 540 mm (L x B)
- Gewicht: 158 g
- Sehr knickfest durch stabile Mikrowellpappe
- Verschluss mit Selbstklebestreifen
- Aufreissfaden für schnelles und einfaches öffnen
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 12,48 | Qualität: | 1.02. | Länge innen: | 370 mm | Breite innen: | 540 mm | Länge außen: | 540 mm | Breite außen: | 370 mm | DIN: | B3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche b3, karton tasche, kartonversandtasche braun, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Versandtasche, Umschlag, 6030075, 6.030.075, 60.300.75, Dokumente, Katalogverpackung, Prospektverpackung, Mailingverpackung, Zeitschriftenverpackung, versandtasche wellpappe, wellpapp-Versandtaschen, kartonversandtaschen, papprückwand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 75 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,18* | | | | | | 11 Tage | | | 75 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,916* | € 1,216* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,1405* | € 78,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 44,7405* | € 79,9005* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 44,76* | € 90,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück | Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|