Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 240x315mm, A4, 450g/qm, weiß, SK-Verschluß und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 235 x 305 mm, 500g/qm, weiss, mit Selbstklebeverschluss
Vollpapp-Versandtasche, 235 x 305 mm, 500g/qm, weiss, mit Selbstklebeverschluss
Artikel-Nr.:
     123TP-6030028
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030028
EAN/GTIN:
     4056705300286
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 240 x 315 mm (L x B)
  • Gewicht: 86 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
8,84
Qualität:
450g/m²
Länge innen:
235 mm
Breite innen:
310 mm
Länge außen:
315 mm
Breite außen:
240 mm
DIN:
A4
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtasche a4 weiß, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Versandtasche, Umschlag, 6030028, 6.030.028, 60.300.28, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche, kartonversandtaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,65*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5045*
€ 0,6745*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 57,40*
5 Tage
62
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 23,25*
€ 57,40*
6 Tage
62
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 67,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.