Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 320x455mm, A3, 550g/qm, braun, SK-Verschluss und


Menge:  Box  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 320x455mm, A3, 550g/qm, braun, SK-Verschluss
Vollpapp-Versandtasche, 320x455mm, A3, 550g/qm, braun, SK-Verschluss
Artikel-Nr.:
     123TP-6030025
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030025
EAN/GTIN:
     4056705300255
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 320 x 455 mm (L x B)
  • Gewicht: 176 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
13,44
Qualität:
550g/m²
Länge innen:
320 mm
Breite innen:
455 mm
Länge außen:
455 mm
Breite außen:
320 mm
DIN:
A3
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Versandtasche, Umschlag, 6030025, 6.030.025, 60.300.25, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche, kartonversandtaschen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,11*
11 Tage
unbekannt
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8488*
€ 1,1188*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 36,5805*
€ 73,20*
4 Tage
15
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 37,3305*
€ 74,13*
Lager 123
1
pro Box
Frei Haus
ab € 44,8305*
€ 79,8705*
Menge:  Box  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 79,8705*
€ 95,0459
pro Box
ab 3 Boxen
€ 71,00025*
€ 84,4903
pro Box
ab 5 Boxen
€ 62,12025*
€ 73,9231
pro Box
ab 10 Boxen
€ 53,7705*
€ 63,9869
pro Box
ab 20 Boxen
€ 52,01025*
€ 61,8922
pro Box
ab 50 Boxen
€ 45,68025*
€ 54,3595
pro Box
ab 100 Boxen
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Box
ab 200 Boxen
€ 44,8605*
€ 53,384
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 44,8305*
€ 53,3483
pro Box
1 Box enthält 75 Stück (ab € 0,59774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.