Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 249x353mm, C4, 500g/qm, braun, SK-Verschluss und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 249 x 343 mm, 500g/qm, braun
Vollpapp-Versandtasche, 249 x 343 mm, 500g/qm, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-6030023
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030023
EAN/GTIN:
     4056705300231
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 249 x 353 mm (L x B)
  • Gewicht: 96 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
9,72
Qualität:
500g/m²
Länge innen:
244 mm
Breite innen:
343 mm
Länge außen:
353 mm
Breite außen:
249 mm
DIN:
C4
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtaschen c4 braun, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Versandtasche, Umschlag, 6030023, 6.030.023, 60.300.23, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche, kartonversandtaschen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,70*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,72*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,562*
€ 0,742*
4 Tage
121
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 28,29*
€ 63,91*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 63,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.