Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 240x315mm, A4, 500g/qm, braun, SK-Verschluss und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 235 x 305 mm, 500g/qm, braun
Vollpapp-Versandtasche, 235 x 305 mm, 500g/qm, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-6030022
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030022
EAN/GTIN:
     4056705300224
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 240 x 315 mm (L x B)
  • Gewicht: 86 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,54
Qualität:
500g/m²
Länge innen:
235 mm
Breite innen:
305 mm
Länge außen:
240 mm
Breite außen:
315 mm
DIN:
A4
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Vollpapp, Versandtasche, Umschlag, 6030022, 6.030.022, 60.300.22, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche, kartonversandtaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,24*
€ 74,70*
7 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,37*
€ 75,00*
44 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 62,07*
€ 80,80*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 97,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.