Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 175x250mm, A5, 450g/qm, braun, SK-Verschluss und


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 175x250mm, A5, 450g/qm, braun, SK-Verschluss und
Vollpapp-Versandtasche, 175x250mm, A5, 450g/qm, braun, SK-Verschluss und
Vollpapp-Versandtasche, 175x250mm, A5, 450g/qm, braun, SK-Verschluss und
Vollpapp-Versandtasche, 170 x 250 mm, 500g/qm, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-6030020
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030020
EAN/GTIN:
     4056705300200
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 175 x 250 mm (L x B)
  • Gewicht: 46 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,66
Qualität:
450g/m²
Länge innen:
170 mm
Breite innen:
240 mm
Länge außen:
250 mm
Breite außen:
175 mm
DIN:
A5
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Vollpapp, Versandtasche, Umschlag, 6030020, 6.030.020, 60.300.20, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche, kartonversandtaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4925*
€ 0,5525*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 47,09*
4 Tage
116
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,22*
€ 48,43*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 52,27*
5 Tage
116
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 58,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,27*
€ 62,2013
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.