Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, 130 mm breit x 66 lfm, transparent, Adressschutzfilm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Klebeband, 130 mm breit x 66 lfm, transparent, Adressschutzfilm
PP-Klebeband, 130 mm breit x 66 lfm, transparent, Adressschutzfilm
Artikel-Nr.:
     123TP-5570061
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5570061
EAN/GTIN:
     4056705700611
Suchbegriffe:
Polypropylen-Packband
PP-Klebeband
PP-Packband
pp-klebeband transparent
Damit bleibt die Empfängeradresse immer gut lesbar

Schützt vor Verschmutzung, Beschädigung und Feuchtigkeit

Speziell für Etikettenschutz entwickeltes PP-Klebeband mit Hotmeltkleber, hierdurch hohe Sofort- und Dauerhaftung
Weitere Informationen:
Länge:
66 m mm
Breite:
130 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-packband, pp-packband transpak, PP, Klebeband, Adressenschutzfilm, Schutzfilm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
€ 9,90*
ab € 18,96*
€ 26,92002*
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 24,55*
€ 49,94*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,92002*
€ 32,03482
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,13004*
€ 29,90475
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 20,18004*
€ 24,01425
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 3,16* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070060
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG