Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Warn-Klebeband, 50mm breitx66lfm, 52µ,, rot, Aufdruck"Oben" 2-sprachig


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Warn-Klebebänder, 50 mm breit x 66 lfm, mit Aufdruck Oben
Warn-Klebebänder, 50 mm breit x 66 lfm, mit Aufdruck Oben
Artikel-Nr.:
     123TP-5570017
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5570017
EAN/GTIN:
     4056705700178
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Verpackungshinweisband
  • Für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
  • Aufdruck in Deutsch
  • Extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
  • Leicht und einfach zu verarbeiten
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
7,1
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
55 µ
Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warnband 50mm/66m rot, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Oben, 5570017, 5.570.017, 557.007, PP-Signalband, PP-Signalband in extra leuchtendem Orange, klebebänder, warnklebebänder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 3,46*
5 Tage
1072
12
€ 7,90*
ab € 1,03*
€ 3,52*
Lager 123
12
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 3,77*
11 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 3,97*
10 Tage
72
12
€ 3,99*
ab € 2,09*
€ 4,12*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02773* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 45,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.