Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ISO-Klebeband, 50mm breit x 66 lfm, grün, Aufdruck "Freigabe", nach DIN EN 9001


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
ISO-Klebeband, 50mm breit x 66 lfm, grün, Aufdruck "Freigabe", nach DIN EN 9001
ISO-Klebeband, 50mm breit x 66 lfm, grün, Aufdruck "Freigabe", nach DIN EN 9001
Artikel-Nr.:
     123TP-5570009
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5570009
EAN/GTIN:
     4056705700093
Suchbegriffe:
Polypropylen-Packband
PP-Klebeband
PP-Packband
pp-klebeband 50mm x 66lfm
Das Kennzeichungsband zur Qualitätssicherung gemäß DIN EN 9001
  • Leicht von der Rolle abziehbar
  • Mehr Sicherheit im internen Ablauf durch deutliche Kennzeichnung
  • Beschriftungsfeld für Prüfvermerk
  • Hohe Signalwirkung
  • PP-Träger, Gesamtdicke: 52µ

Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Farbe:
grün
Stärke:
52 µ
Weitere Suchbegriffe: polypropylen-packband, pp-klebeband 50mm, ISO, Klebeband, DIN EN 9002, 9002
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 5,09*
Lager 123
6
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 5,71*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 34,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070053
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG