Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 48µ,, transparent leise, monta 610


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, transparent, monta 610
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, transparent, monta 610
Artikel-Nr.:
     123TP-5520932
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520932
EAN/GTIN:
     4056705209329
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • UV- und alterungsbeständig
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 2,2 +- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,52
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
48 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent monta, pp-klebeband monta, pp-klebeband, PP, Klebeband, monta, 48µ, 5520932, 5.520.932, 55.209.32, klebebänder, Packbänder, monta 610, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,65*
5 Tage
22752
36
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,79*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,79*
12 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,88*
6 Tage
22752
36
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 2,05*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01531* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 64,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.