Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, bedruckt, 50 mm breit x 66 lfm, 50 µ, weiß, braun oder transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Klebeband, bedruckt, 50 mm breit x 66 lfm, 50 µ, weiß, braun oder transparent
PP-Klebeband, bedruckt, 50 mm breit x 66 lfm, 50 µ, weiß, braun oder transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5520844
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520844
EAN/GTIN:
     4056705208445
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Individuell bedruckt

Wirksames Alleinstellungsmerkmal und hoher Wiedererkennungswert bei Ihren Kunden

Fadenverstärkt, 2 Längs- und 1 Sinusfaden / Bei reprofähiger 1:1 Vorlage berechnen wir einmalig Vorkosten für Klischees, bei 1-farbigem Druck 50,- Euro.

Nach Auftragserteilung und Erhalt Ihrer reprofähigen Druckvorlage senden wir Ihnen einen
Korrekturabzug zu. Ihre bedruckten Artikel werden Ihnen etwa 4 Wochen nach Freigabe geliefert.
Bei Nachbestellungen entfallen die Klischeekosten.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
50 µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,42072*
  
Preis gilt ab 3,333 Pakete
1 Paket enthält 108 Rollen (ab € 2,94834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 427,20048*
€ 508,36857
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 368,44092*
€ 438,44469
pro Paket
ab 3,333 Pakete
€ 318,42072*
€ 378,92066
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070053
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG