Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 52µ,, transparent leise, tesa 4024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, transparent, tesa 4024
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, transparent, tesa 4024
Artikel-Nr.:
     123TP-5520702
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520702
EAN/GTIN:
     4042448029201
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Neu erhöhte Transparenz - wertigere Optik
  • Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • HiTack-Band mit ungewöhnlich hoher Anfangsklebkraft
  • Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • Klebkraft: 3,0 N/cm
  • Reisskraft: 45 N/cm
  • Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,6
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
52 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa pp-klebeband, pp-klebeband, pp-klebeband 66m, PP, Klebeband, 52µ, tesa, 5520702, 5.520.702, 55.207.02, klebebänder, Packbänder, tesa 4024, verpackungsklebeband, tesa 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
245
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,26*
18 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,35*
1 Tag
233
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,47*
4 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,64*
Lager 123
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 105,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1769805
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.