Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 52µ,, braun, leise, tesa 4024


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 50 µ, leise, braun, tesa 4024
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 50 µ, leise, braun, tesa 4024
Artikel-Nr.:
     123TP-5520701
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520701
EAN/GTIN:
     4042448029232
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
PP-Klebeband
  • Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • HiTack-Band mit ungewöhnlich hoher Anfangsklebkraft
  • Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • Klebkraft: 3,0 N/cm
  • Reisskraft: 45 N/cm
  • Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,179
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
52 µ
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband braun, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, PP, Klebeband, 52µ, tesa, 5520701, 5.520.701, 55.207.01, klebebänder, Packbänder, tesa 4024, verpackungsklebeband, tesa 50mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,36*
4 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,65*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,69*
3 Tage
2702
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 2,70*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 105,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,81*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,04*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,58*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,25*
Zubehör
k.A.
ab € 29,22*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.