Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 75mm breitx66lfm, 54µ,, braun, leise, monta 281


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 75 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, braun
PVC-Klebeband, 75 mm breit x 66 lfm, Stärke 55 µ, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5520501
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520501
EAN/GTIN:
     4056705205017
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von grossen, schweren Verpackungen über 36 kg
  • Verschliesst sicher auch bei hoher Deckelklappenspannung
  • Gute Abrollfähigkeit
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,58
Länge innen:
66 m
Breite innen:
75 mm
Stärke:
54 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 75 mm x 66 m, pvc-band, pvc-klebeband braun, PVC, Klebeband, 54µ, 5520501, 5.520.501, 55.205.01, klebebänder, Packbänder, monta 281, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,75*
Lager 123
24
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,08*
11 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,31*
4 Tage
3438
24
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 4,32*
5 Tage
3438
24
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 4,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04076* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 97,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,46*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.