| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520068 Herst.-Nr.: 5520068 EAN/GTIN: 4056705200685 |
| |
|
| | |
| Filamentband in Premiumqualität mit Fadenverstärkung - Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
- Höchste Reissfestigkeit dank Fäden in Längs- und Querrichtung
- Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
- Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Geeignet für Gefahrgutverpackungen
- Klebkraft: 7 N/cm
- Reisskraft: 135 N/cm
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,472 | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 75 mm | Stärke: | 125 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 75mmx50m, filament band, filamentband 50m, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, spezialband, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, 5520068, klebebänder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 4,12* | € 7,89* | | | | Lager 123 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,08* | € 7,91* | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,60* | € 8,33* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 8,72* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,71* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1016* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 94,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|