Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, 75mm breitx50lfm, 100µ, transparent fadenverstärkt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M-Filamentband, 75mm breit
3M-Filamentband, 75mm breit
Artikel-Nr.:
     123TP-5520064
Hersteller:
     Xenial
Herst.-Nr.:
     5520064
EAN/GTIN:
     4056705200647
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen

  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 5,5 N/cm
  • Reisskraft: 250 N/cm
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,58
Länge innen:
50 m
Breite innen:
75 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 75mmx50m, gefahrgut verpackungsband, gefahrgut-verpackungsband transparent, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, spezialband, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, 5520064, klebebänder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 6,44*
4 Tage
1608
12
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 6,78*
Lager 123
12
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 7,01*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,38*
5 Tage
1608
12
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 7,65*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0818* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 84,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,58*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 21,51*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,28*
Zubehör
3M
00577
ab € 70,92*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 45,99753*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 52,02675*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 54,41056*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 59,07518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.