Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, 50mm breitx50lfm, 100µ, transparent fadenverstärkt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M-Filamentband, 50mm breit
3M-Filamentband, 50mm breit
Artikel-Nr.:
     123TP-5520063
Hersteller:
     Xenial
Herst.-Nr.:
     5520063
EAN/GTIN:
     4056705200630
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

 Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen

  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 5,5 N/cm
  • Reisskraft: 250 N/cm
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,4485
Länge innen:
50 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament band, filamentband 50m, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, Spezialband, 5520063, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, klebebänder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 4,29*
4 Tage
4133
18
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 4,52*
Lager 123
18
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,66*
11 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 4,91*
5 Tage
4133
18
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 5,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0544* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 83,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,58*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 21,51*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,28*
Zubehör
3M
00577
ab € 70,92*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 45,99753*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 52,02675*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 54,41056*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 59,07518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.