Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Home   Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Buchverpackung Drehfix, 305 x 228 x 10 - 100 mm, braun, DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buchverpackung Drehfix, 305 x 228 x 10 - 100 mm, braun, DIN A4
Buchverpackung Drehfix, 305 x 228 x 10 - 100 mm, braun, DIN A4
Den vorgerillten Kantenschutz an der Längsseite umlegen.
Das Innenteil aufrichten und an der Stanzung um 90° eindrehen.
Das Packgut einlegen und die Klappen entsprechend der Höhe einknicken.
Zuletzt nur noch die Seitenteile umlegen und mit Packband verkleben.
Artikel-Nr.:  123TP-5233102
Hersteller:  TransPak
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  k.A.
Die supergünstige Buchverpackung
  • Äußerst preiswerte Verpackung für Bücher, Broschüren etc.
  • Variable Füllhöhe 10 bis 115 mm
  • Hervorragender Produktschutz durch doppelte Kante
  • Passend für DIN A4

Unter Berücksichtigung von Höhe und Gewicht als Maxibrief zugelassen
Weitere Informationen:
Referenz2:
5520001 9070041
Referenz2 Typ:
accessories
... > Lager 123 > Versandverpackungen für Post- und Paketdienste > Versandverpackungen für Bücher, Kataloge
Weitere Suchbegriffe: Drehfix, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage, Versandverpackung, Maxibrief, Post, A5
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
2 Tage
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 32 Paketen.
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG