Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Packbox, 240x165x46mm, C5, Qual.1.20E, braun, 2x SK-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packbox, 240x165x46mm, C5, Qual.1.20E, braun, 2x SK-Verschluss
Packbox, 240x165x46mm, C5, Qual.1.20E, braun, 2x SK-Verschluss
Packbox, 240x165x46mm, C5, Qual.1.20E, braun, 2x SK-Verschluss
Packbox, 240x165x46mm, C5, Qual.1.20E, braun, 2x SK-Verschluss
Artikel-Nr.:
     123TP-5233050
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233050
EAN/GTIN:
     4056705330504
Suchbegriffe:
Packbox
Wellpapp
Faltkarton
1-wellig
Warensendungen schnell und einfach konfektionieren
  • Portooptimiert, da für den Versand als Maxibrief geeignet
  • Durch Selbstklebeverschluss an Boden und Deckel blitzschnell versandbereit Silikonstreifen abziehen, Verpackung schließen und kräftig andrücken - fertig
  • Mittels Aufreißstreifen einfach zu öffnen
  • Wesentlich schnelleres Handling als übliche Maxibriefboxen
  • Aus stabiler Mikrowellpappe
  • 100 % recyclingfähig
  • Passend für DIN C5
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
46 mm
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
Farbe:
braun
DIN:
C5
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 1,47*
Lager 123
25
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,68*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG