Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 338x230x42mm, C4, 1.2E, weiß, Steckverschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 338 x 230 x 42 mm, Maxi Briefbox, weiß, DIN C4
Klappschachtel 1-wellig, 338 x 230 x 42 mm, Maxi Briefbox, weiß, DIN C4
Klappschachtel 1-wellig, 338x230x42mm, C4, 1.2E, weiß, Steckverschluss
Klappschachtel 1-wellig, 338x230x42mm, C4, 1.2E, weiß, Steckverschluss
Artikel-Nr.:
     123TP-5233021
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233021
EAN/GTIN:
     4056705330214
Suchbegriffe:
FEFCO-0427
Fefco0427
Maxibriefbox
Klappdeckel-Box

Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post

  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Einteilige Verpackung
  • Gute Stabilität durch 1.20 Mikrowellpapp-Qualität
  • Eigengewicht: 100 g
  • Auch mit individueller Bedruckung lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
18,48
Qualität:
01. Feb
Länge innen:
338 mm
Breite innen:
230 mm
Höhe innen:
42 mm
FEFCO Typ:
427
Länge außen:
353 mm
Breite außen:
250 mm
Höhe außen:
50 mm
DIN:
C4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4657*
€ 0,6257*
4 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,25*
€ 56,29*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 56,29*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,37*
€ 62,81*
5 Tage
105
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,25*
€ 66,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,81*
€ 74,7439
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,46*
€ 63,6174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,12*
€ 62,0228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,79*
€ 60,4401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,45*
€ 58,8455
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,36*
€ 45,6484
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.