Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 200x140x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 200 x 140 x 40 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 200 x 140 x 40 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 200x140x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 200x140x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 200x140x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     123TP-5230413
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230413
EAN/GTIN:
     4056705304130
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Versand als Warenpost National möglich
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 20 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, beqümes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Noppen-Schaumstoff
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,553
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
140 mm
Höhe innen:
40 mm
FEFCO Typ:
509
Länge außen:
202 mm
Breite außen:
145 mm
Höhe außen:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, polsterbox 20x20x20, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel, 5230413, 5.230.413, 523.043, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
182
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,91*
12 Tage
unbekannt
182
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 200,67138*
€ 298,84036*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 229,96064*
€ 338,36166*
6 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 229,96064*
€ 346,6008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 182 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 546 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 910 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 1820 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 182 Stück
Mindestbestellmenge: 182 Stück ( entspricht € 347,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.