Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 139x98x52mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 139 x 98 x 52 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 139 x 98 x 52 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 139x98x52mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 139x98x52mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 139x98x52mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     123TP-5230411
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230411
EAN/GTIN:
     4056705304116
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 25 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, beqümes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Noppen-Schaumstoff
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,82
Länge innen:
139 mm
Breite innen:
98 mm
Höhe innen:
52 mm
FEFCO Typ:
509
Länge außen:
141 mm
Breite außen:
103 mm
Höhe außen:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel, 5230411, 5.230.411, 523.041, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, warensendung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,30*
11 Tage
unbekannt
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,37*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,631*
€ 171,30*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 115,20*
€ 190,4505*
5 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 199,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.