Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 236x118x115mm, Qualität 1.1E, weiß, Automatikboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 236 x 118 x 115 mm, weiß, Automatikboden
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 236 x 118 x 115 mm, weiß, Automatikboden
Artikel-Nr.:
     123TP-5230076
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230076
EAN/GTIN:
     4056705300767
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Quickbox
  • Elegante Klappschachtel mit Automatikboden und Verschlusslasche
  • Sehr hohe Stabilität durch 1.10 Mikrowellpapp-Qualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
2,4
Qualität:
1.10E
Länge innen:
236 mm
Breite innen:
118 mm
Höhe innen:
115 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
713
Traglast:
10 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0244*
€ 1,4944*
Lager 123
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,54*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 50,17*
5 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,22*
€ 50,17*
10 Tage
25
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 29,38*
€ 57,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 61,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.