Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Container 2-wellig, 780x580x750mm, Qualität 2.4BC, braun,Fefco 0201


Menge:  Box  
Produktinformationen
Paletten-Container 2-wellig, 780 x 580 x 750 mm, Qual. 2.40 BC, braun, 0,35 cbm
Paletten-Container 2-wellig, 780 x 580 x 750 mm, Qual. 2.40 BC, braun, 0,35 cbm
Paletten-Container 2-wellig, 780x580x750mm, Qualität 2.4BC, braun,Fefco 0201
Artikel-Nr.:
     123TP-5052003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5052003
EAN/GTIN:
     4056705520035
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Aus starker Doppelwelle
  • äusserst formstabil
  • Modulgrösse: Passend für 1/2 EURO-Palettenmass
  • Platzsparende Lagerung durchflachliegende Anlieferung
  • Auf Anfrage auch in Schwer-Wellpapp-Qualität oder bedruckt lieferbar
  • Mehrfach einsetzbar
  • Für Güter bis 40 kg
  • 0,34 m³ Inhaltsvolumen
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,38
Qualität:
2.40BC
Länge innen:
780 mm
Breite innen:
580 mm
Höhe innen:
750 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
800 mm
Breite außen:
600 mm
Höhe außen:
770 mm
Traglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Halbpalettencontainer, Paletten-Container, Palettencontainer, Paletten-Faltbox, Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, paletten-container aus wellpappe, paletten container, palettencontainer 780x580x750, Container, 2-wellig, Palettenkarton, Verpackung, Kiste, Wellpappe, Modulkarton, Modul-Karton, 5052003, 5.052.003, 50.520.03, Palettenbox, übersee, überseekarton, überseeverpackung, überseecontainer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,67*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 14,38*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 90,86*
Lager 123
1
pro Box
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 99,99*
10 Tage
10
1
pro Box
€ 3,99*
ab € 56,30*
€ 100,11*
Menge:  Box  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 99,99*
€ 118,9881
pro Box
ab 2 Boxen
€ 97,80*
€ 116,382
pro Box
ab 3 Boxen
€ 96,36*
€ 114,6684
pro Box
ab 5 Boxen
€ 72,43*
€ 86,1917
pro Box
ab 10 Boxen
€ 57,62*
€ 68,5678
pro Box
ab 20 Boxen
€ 52,86*
€ 62,9034
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 47,71*
€ 56,7749
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.