Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 780x580x300mm, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 780 x 580 x 300 (L x B x H in mm),Qualität 2.30BC
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 780 x 580 x 300 (L x B x H in mm),Qualität 2.30BC
Artikel-Nr.:
     123TP-5012112
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012112
EAN/GTIN:
     4056705121126
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
21,9
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
780 mm
Breite innen:
580 mm
Höhe innen:
300 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
800 mm
Breite außen:
600 mm
Höhe außen:
320 mm
Traglast:
30 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,62977*
€ 9,99977*
Lager 123
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 10,37*
4 Tage
238
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,5201*
€ 135,79005*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 135,9801*
5 Tage
238
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,5501*
€ 145,8201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 155,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.