Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 600x400x400mm, Qualität 2.70BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 600 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton, 2-wellig, 600 x 400 x 400 mm, Qualität 2.70 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012099
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012099
EAN/GTIN:
     4056705120990
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 70 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
13,4
Qualität:
2.70BC
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Höhe innen:
400 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012099, 502099, 5020.99, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,86*
4 Tage
3360
10
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 5,03*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,9472*
€ 5,2172*
Lager 123
10
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,40*
9 Tage
1000
10
€ 3,99*
ab € 3,40*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.