Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 305x215x150mm,A4, Qualität 2.2EB, braun


Menge:  Box  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 305 x 215 x 150 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 305 x 215 x 150 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012083
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012083
EAN/GTIN:
     4056705120839
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,4
Qualität:
2.20EB
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
150 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012083, 502083, 5020.83
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48395*
€ 2,00395*
20 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 27,98*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 36,43*
Lager 123
1
pro Box
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 40,70*
5 Tage
unbekannt
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 31,80*
€ 42,30*
Menge:  Box  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 40,70*
€ 48,433
pro Box
ab 3 Boxen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Box
ab 50 Boxen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 0,853* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.