Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 1200x570x570mm, 2.3BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 570 x 570 mm, Qualität 2.30, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 570 x 570 mm, Qualität 2.30, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012082
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012082
EAN/GTIN:
     4056705120822
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 70 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
24,6
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
570 mm
Höhe innen:
570 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012082, 502082, 5020.82, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 10,08*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,90*
€ 10,22*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 10,27*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,41136*
€ 10,83136*
Lager 123
10
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.