Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 420x350x180mm, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 420 x 350 x 180 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 420 x 350 x 180 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012053
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012053
EAN/GTIN:
     4056705120532
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10,6
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
420 mm
Breite innen:
350 mm
Höhe innen:
180 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012053, 502053, 5020.53
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,10861*
€ 2,81861*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 51,89*
4 Tage
15
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 52,41*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 32,57*
€ 56,82*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,55*
€ 57,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,62*
€ 68,5678
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,94*
€ 65,3786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,81*
€ 54,5139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,53*
€ 36,3307
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,4775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.