Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 450x350x300mm,A3, Qualität 2.3BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 450 x 350 x 300 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012037
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012037
EAN/GTIN:
     4056705120372
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 240 mm
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,62
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
450 mm
Breite innen:
350 mm
Höhe innen:
300 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
DIN:
A3
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012037, 502037, 5020.37, höhenrillung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08714*
€ 4,14714*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 4,25*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 27,81*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 37,88*
5 Tage
unbekannt
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 31,92*
€ 42,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.