| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5012035 Herst.-Nr.: 5012035 EAN/GTIN: 4056705120358 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier aus Testliner
- Höhenrillung bei 220 mm
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 7,12 | Qualität: | 2.20EB | Länge innen: | 305 mm | Breite innen: | 215 mm | Höhe innen: | 290 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012035, 502035, 5020.35, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,60242* | € 2,13242* | | | | | 19 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,37* | € 3,14* | | | | | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 11,12* | € 39,12* | | | | Lager 123 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 19,91* | € 43,60* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Box | € 3,99* | ab € 21,27* | € 44,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 20 Stück (ab € 0,9955* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|