Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 430x310x315mm,A3, Qualität 2.3BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 315 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 315 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012031
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012031
EAN/GTIN:
     4056705120310
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 250 mm
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,64
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
430 mm
Breite innen:
310 mm
Höhe innen:
315 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
DIN:
A3
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012031, 502031, 5020.31, höhenrillung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,04406*
€ 4,12406*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 4,24*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,11*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 37,83*
10 Tage
100
1
pro Box
€ 3,99*
ab € 20,95*
€ 44,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.