Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 770x570x570mm, Qualität 2.5BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 770 x 570 x 570 mm, Qualität 2.50 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 770 x 570 x 570 mm, Qualität 2.50 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012022
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012022
EAN/GTIN:
     4056705120228
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 510 mm
  • Modulkarton (ideal für EURO-Paletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 50 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
21,8
Qualität:
2.50BC
Länge innen:
770 mm
Breite innen:
570 mm
Höhe innen:
570 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
790 mm
Breite außen:
590 mm
Höhe außen:
590 mm
Traglast:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012022, 502022, 5020.22, höhenrillung, Lampenkarton
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,8744*
€ 10,1844*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 10,54*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,82*
€ 62,59*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 35,57*
€ 94,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 80,30*
€ 100,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.