Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 580x480x360mm, Qualität 2.3BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 580 x 480 x 360 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 580 x 480 x 360 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012017
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012017
EAN/GTIN:
     4056705120174
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 300 mm
  • Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,14
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
580 mm
Breite innen:
480 mm
Höhe innen:
360 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
600 mm
Breite außen:
500 mm
Höhe außen:
380 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012017, 502017, 50207, höhenrillung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,63564*
€ 4,85564*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 5,00*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,40*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 44,72*
10 Tage
100
1
pro Box
€ 3,99*
ab € 29,29*
€ 53,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.