Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 480x275x235mm, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 480 x 275 x 235 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 480 x 275 x 235 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012013
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012013
EAN/GTIN:
     4056705120136
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 175 mm
  • Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10,4
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
480 mm
Breite innen:
275 mm
Höhe innen:
235 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
500 mm
Breite außen:
295 mm
Höhe außen:
255 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012013, 502013, 50203, höhenrillung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,74243*
€ 2,33243*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,40*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 2,96*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,43*
€ 42,80*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 28,74*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.