Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 475x375x370mm, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Box  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 475 x 375 x 370 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 475 x 375 x 370 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012012
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012012
EAN/GTIN:
     4056705120129
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten

  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 310 mm
  • Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,8
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
475 mm
Breite innen:
375 mm
Höhe innen:
370 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
495 mm
Breite außen:
395 mm
Höhe außen:
390 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012012, 502012, 50202, höhenrillung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22561*
€ 4,28561*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,67*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 39,46*
Lager 123
1
pro Box
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 43,92*
10 Tage
100
1
pro Box
€ 3,99*
ab € 24,43*
€ 47,82*
Menge:  Box  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Box
ab 3 Boxen
€ 41,50*
€ 49,385
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Box
ab 50 Boxen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.