| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5012010 Herst.-Nr.: 5012010 EAN/GTIN: 4056705120105 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillung bei 263 mm
- Ideal für den Postversand
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 7,12 | Qualität: | 2.30bc | Länge innen: | 420 mm | Breite innen: | 370 mm | Höhe innen: | 323 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012010, 502010, 50200, höhenrillung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,09868* | € 4,20868* | | | | Lager 123 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,79* | € 4,32* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,61* | € 38,59* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 19,67* | € 45,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 23,79* | € 48,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|